PanelSeT - boîte industrielle - 74x74x54mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Ce boîtier mural en ABS est adapté aux applications polyvalentes. Les dimensions intérieures de la boîte sont 65mm x 65mm x 47mm. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), qui offre une résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035). Son couvercle bas est fixé avec des vis métalliques. Le coffret possède une isolation électrique de classe II qui évite les chocs électriques et offre des solutions totalement isolées. Il résiste également au feu jusqu'à 650°C conformément à la norme IEC 60695-2-11 Le boîtier offre une haute protection contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (NEMA 4,4X) et est résistant aux chocs (indice IK07 (IEC 62262)). Il peut être stocké entre -15 et 40 °C et fonctionner entre -25 à 60 °C sans affecter ses performances. Il est livré par lot de 5.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
couvercle avec décharge de pression
degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
adapté à un parafoudre
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
nombre de modules
IK
convient pour utilisation à l’extérieur
maintien de fonction
Matière
possibilité de montage en saillie
nombre d'entrées de conduit
type de couverture
nombre de rangées
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Profondeur
numéro RAL
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
profondeur intérieure
Gamme
Multiple de vente
Code Douane