PanelSeT - boîte industrielle - 89x89x54mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Ce TBS est un boîtier mural en ABS qui convient pour les applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur de la boîte sont respectivement de 89 mm, 89 mm et 54 mm Les dimensions internes de la boîte sont de 80 mm x 80 mm x 47 mm La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), qui offre une résistance aux chocs et aux températures élevées La boîte est de couleur grise (RAL 7035) Elle a un couvercle plat bas qui est fixé avec des vis métalliques Le boîtier possède une isolation électrique de classe II qui évite les chocs électriques et permet la construction de solutions totalement isolées Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11 Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et est résistant aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké à des températures ambiantes allant de -15 à 60 °C et utilisé à des températures ambiantes allant de -25 à 80 °C sans que ses performances soient affectées. Le TBS est livré en un ensemble de cinq et a un poids net de 0,096 kg
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
type de porte
nombre de modules
maintien de fonction
Matière
nombre d'entrées de conduit
possibilité de montage en saillie
type de couverture
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
numéro RAL
Classe de protection (IP)
IK
convient pour utilisation à l’extérieur
profondeur intérieure
Gamme
Multiple de vente
Code Douane