PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut - 192x121x105mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035). Il dispose d'un couvercle haut plat fixé à l'aide de vis plates imperdables. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances Ce lot est un jeu de 2.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
couvercle avec décharge de pression
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
adapté à un parafoudre
avec serrure
nombre de modules
convient pour utilisation à l’extérieur
maintien de fonction
Matière
couvercle/porte transparent(e)
profondeur intérieure
nombre d'entrées de conduit
possibilité de montage en saillie
type de couverture
nombre de rangées
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Profondeur
Hauteur
Largeur
Classe électrique
Couleur
Type de pose
Classe de protection (IP)
numéro RAL
type de porte
IK
Gamme
Code Douane
Multiple de vente