PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut - 192x164x105mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Ce TBS est un boîtier mural en ABS qui convient pour les applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur de la boîte sont respectivement de 193 mm, 164 mm et 105 mm Les dimensions internes de la boîte sont de 175 mm x 150 mm x 100 mm La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), qui offre une résistance aux chocs et aux températures élevées La boîte est de couleur grise (RAL 7035) Elle dispose d'un couvercle plat haut fixé à l'aide de vis plates imperdables Le boîtier possède une isolation électrique de classe II qui évite les chocs électriques et permet la construction de solutions totalement isolées Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11 Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et est résistant aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké à des températures ambiantes allant de -15 à 60 °C et utilisé à des températures ambiantes allant de -25 à 80 °C sans que ses performances soient affectées. Avec un poids net de 0,52 kg, ce TBS est une solution de boîtier fiable et durable
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
couvercle avec décharge de pression
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
Classe de protection (IP)
nombre de modules
convient pour utilisation à l’extérieur
maintien de fonction
couvercle/porte transparent(e)
Matière
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
nombre d'entrées de conduit
avec serrure
type de couverture
nombre de rangées
Traitement de surface
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Largeur
Classe électrique
Type de pose
type de porte
IK
Gamme
Code Douane
Multiple de vente