PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut - 241x192x105mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité
Ce TBS est un boîtier mural en ABS qui convient pour les applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur de la boîte sont respectivement de 241 mm, 194 mm et 107 mm Les dimensions internes de la boîte sont de 225 mm x 175 mm x 100 mm La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), qui offre une résistance aux chocs et aux températures élevées La boîte est de couleur grise (RAL 7035) Elle dispose d'un couvercle plat haut fixé à l'aide de vis plates imperdables Le boîtier possède une isolation électrique de classe II qui évite les chocs électriques et permet la construction de solutions totalement isolées Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11 Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et est résistant aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké à des températures ambiantes allant de -15 à 60 °C et utilisé à des températures ambiantes allant de -25 à 80 °C sans que ses performances soient affectées. Le TBS pèse 0,72 kg et se compose d'un corps, d'un couvercle et de quatre vis de couvercle Le corps est moulé d'une seule pièce et le couvercle est amovible par des vis imperdables
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
couvercle avec décharge de pression
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
type de porte
maintien de fonction
Matière
couvercle/porte transparent(e)
profondeur intérieure
nombre d'entrées de conduit
avec serrure
type de couverture
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de rangées
Avec plaque de montage
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Couleur
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Classe de protection (IP)
IK
possibilité de montage en saillie
numéro RAL
nombre de modules
Gamme
Multiple de vente
Code Douane