PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 291x241x168mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 291 mm
  • Largeur 241 mm
  • Matière plastique

PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut - 291x241x168mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

Ce TBS est un boîtier mural en ABS qui convient pour les applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur de la boîte sont respectivement de 291 mm, 241 mm et 168 mm Les dimensions internes de la boîte sont de 275 mm x 225 mm x 160 mm La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), qui offre une résistance aux chocs et aux températures élevées La boîte est de couleur grise (RAL 7035) Elle dispose d'un couvercle plat haut fixé à l'aide de vis plates imperdables Le boîtier possède une isolation électrique de classe II qui évite les chocs électriques et permet la construction de solutions totalement isolées Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11 Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et est résistant aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké à des températures ambiantes allant de -15 à 60 °C et utilisé à des températures ambiantes allant de -25 à 80 °C sans que ses performances soient affectées. Avec un poids net de 1,24 kg, ce TBS est la solution idéale pour vos besoins polyvalents

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

couvercle avec décharge de pression

Non

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

Classe de protection (IP)

IP66

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

degré de protection (NEMA)

4

maintien de fonction

sans

couvercle/porte transparent(e)

Non

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées de conduit

2

type de porte

sans

avec serrure

Non

nombre de rangées

0

Avec plaque de montage

Non

Traitement de surface

non traité

profondeur intérieure

160 mm

Profondeur

168 mm

Hauteur

291 mm

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

numéro RAL

7035

IK

IK07

Largeur

241 mm

type de couverture

couvercle

Matière

plastique

nombre de modules

0

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

94037000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.