PanelSeT - boîte industrielle - Couvercle haut - 341x291x168mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 341 mm
  • Largeur 275 mm

PanelSeT - boîte industrielle - couvercle haut - 341x291x168mm - ABS - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot - verrou : vis prisonnière plat étanchéité

 
 

Détails du produit

Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035). Il dispose d'un couvercle haut plat fixé à l'aide de vis plates imperdables. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Il est résistant à la poussière et à l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262). Il peut être stocké entre -15 et 40 °C et utilisé entre -25 et 60 °C sans affecter ses performances.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

couvercle avec décharge de pression

Non

degré de protection (NEMA)

4

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau du boîtier

12.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

12.5 mm

adapté à un parafoudre

Oui

nombre de modules

0

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur intérieure

160 mm

nombre d'entrées de conduit

2

possibilité de montage en saillie

Non

avec serrure

Non

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

0

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

168 mm

Hauteur

341 mm

Largeur

275 mm

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

Classe de protection (IP)

IP66

numéro RAL

7035

type de porte

sans

IK

IK07

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

94037000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.