PanelSeT - boîte industrielle - transparente - 192x121x87mm - ABS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 192 mm
  • Largeur 121 mm

PanelSeT - boîte industrielle - transparente - 192x121x87mm - ABS

 
 

Détails du produit

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

degré de protection (NEMA)

4

couvercle avec décharge de pression

Non

finition du couvercle

fermé

adapté à un parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP66

type de porte

sans

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

profondeur intérieure

80 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

avec serrure

Non

type de couverture

couvercle

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Avec plaque de montage

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

87 mm

Hauteur

192 mm

Couleur

gris

Largeur

121 mm

Classe électrique

II

Type de pose

saillie

IK

IK07

couvercle/porte transparent(e)

Oui

numéro RAL

7035

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.