PanelSeT - boîte industrielle - transparente - H291mmxL241mmxP128mm - ABS - gris (RAL 7035) - IP66 - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot
Ce boîtier mural en ABS convient aux applications multi-usages. La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour une grande résistance aux chocs et aux températures élevées. Elle est grise (RAL 7035) avec un couvercle transparent bas. Il est fixé avec des vis plates imperdables. Le boîtier possède une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et pour des solutions totalement isolées. Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et contre les chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké entre -15 et 60 °C et être utilisé entre -25 et 80 °C sans affecter ses performances
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
Classe de protection (IP)
nombre de modules
convient pour utilisation à l’extérieur
degré de protection (NEMA)
maintien de fonction
Matière
profondeur intérieure
nombre d'entrées de conduit
type de porte
avec serrure
nombre de rangées
Traitement de surface
Profondeur
Avec plaque de montage
Hauteur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
couvercle avec décharge de pression
IK
Largeur
couvercle/porte transparent(e)
type de couverture
possibilité de montage en saillie
numéro RAL
Gamme
Code Douane
Multiple de vente