PanelSeT - boîte industrielle - transparente - H341mmxL291mmxP128mm - ABS - gris (RAL 7035) - IP66 - avec 1 corps, 1 capot, 4 vis de capot
Ce TBS est un boîtier mural en ABS qui convient pour les applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur de la boîte sont respectivement de 341 mm, 291 mm et 128 mm Les dimensions internes de la boîte sont de 325 mm x 275 mm x 120 mm La boîte est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), qui offre une résistance aux chocs et aux températures élevées La boîte est disponible en gris (RAL 7035) et en option transparente Elle est dotée d'un capot transparent bas fixé à l'aide de vis plates imperdables Le boîtier possède une isolation électrique de classe II qui évite les chocs électriques et permet la construction de solutions totalement isolées Il est également résistant au feu jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11 Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP66 (NEMA 4,4X) et est résistant aux chocs avec un indice de protection IK07 (IEC 62262) Il peut être stocké à des températures ambiantes allant de -15 à 60 °C et utilisé à des températures ambiantes allant de -25 à 80 °C sans que ses performances soient affectées.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
couvercle avec décharge de pression
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
nombre de modules
convient pour utilisation à l’extérieur
Matière
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
nombre d'entrées de conduit
type de couverture
nombre de rangées
Traitement de surface
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
IK
Largeur
type de porte
maintien de fonction
Gamme
Multiple de vente
Code Douane