PanelSeT - châssis plein - acier galv. - pour boîte isolante H=540xL=720mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 540 mm
  • Largeur 720 mm

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 540mm - nominal - largeur 720mm

 
 

Détails du produit

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

autre

perforé

Non

Hauteur

540 mm

Largeur

720 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.