PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation

PanelSeT - pattes de fixation boîte plastique - lot de 4 - H100mmxL90mmxP20mm - avec 4 cosses, vis - fixation : vissé - de l'extérieur emplacement - charge permanente admissible : 30 kg sur le corps, 10 kg sur le couvercle

 
 

Détails du produit

Pattes de fixation PanelSeT TBP dans PC thermoplastique et vis. Les dimensions de l'armoire sont H = 116 x L = 116 x P = 62 mm. Support de fixation murale. Montage en haut et en bas, à l'arrière de l'armoire. Charge admissible permanente 30 kg sur le corps, 10 kg sur le couvercle. Fait en plastique. 4 x cosses, vis incl.

PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Matériau

plastique

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Profondeur

20 mm

Hauteur

100 mm

Largeur

90 mm

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.