PanelSeT Accessoires - Jeu de 4 pattes de fixation acier - pour boite

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • Matériau acier
ICON

PanelSeT Accessoires - jeu de 4 pattes de fixation acier - pour boîte - H (entraxe de fixation) : 20mm x L (entraxe de fixation) : 22mm x P12mm (séparation de coffret mural) - fixation : vissé - type de vis M6 - à l'intérieur emplacement

 
 

Détails du produit

Pattes de fixation murale PanelSeT SBM. Le centre de fixation en hauteur est de 38,5 mm. Application multi-usages. Montage à l'arrière du coffret. Fixation par vis type M8 à l'intérieur. Charge admissible permanente : 70 kg en position horizontale / 70 kg en position verticale. Finition de surface en acier revêtue de zinc. Lot de 4.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

38.5 mm

Profondeur

10 mm

Largeur

22 mm

Matériau

acier

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.