PanelSeT Accessoires - Jeu de 6 charnières - pour boite acier

Main media

PanelSeT Accessoires - Jeu de 6 charnières - pour boîte acier - compatibilité : PanelSeT boîte SBM, PanelSeT boîte SBMC - avec éléments de fixation, 1 charnière - angle de fonctionnement : 180°

 
 

Détails du produit

Charnières de porte pour coffrets SBM PanelSeT A buts multiples Écrou et rondelle - sur l'emplacement du corps du boîtier. Lot de 6. Fabriqué en acier.
Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Charnière pour systèmes de distribution

charnière ajustable

Non

charnière extérieure

Non

charnière intérieure

Oui

angle d’ouverture max.

180 °

Matériau

acier

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

83021000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.