PanelSeT SBM - boîte acier 150x150x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité
Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM est conçu pour les applications polyvalentes Il est certifié LR, DNV-GL, UL et BV et convient pour un montage mural La hauteur, la largeur et la profondeur nominales de la boite sont respectivement de 150 mm, 150 mm et 120 mm Elle est faite de tôle d'acier de couleur grise (RAL 7035) et une finition de surface en poudre polyester Le boîtier se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps Il dispose d'une vis imperdable PZ2 à l'extérieur de la zone étanche et le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance Le poids net de l'armoire est de 1,306 kg Le boîtier offre une résistance élevée aux chocs avec un indice IK10 (IEC62262) et est résistante à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529) Il est conforme aux normes CEI 62208 et sa température ambiante est comprise entre -35 et 60 °C (stockage) et -35 et 80 °C (fonctionnement) Protection IP 66, IK10.
PanelSeT SBM
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme