PanelSeT SBM - boîte acier 150x200x80mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité
Ce boîtier industriel en acier PanelSeT SBM convient à une application polyvalente. Elle convient aux environnements difficiles et est résistante aux impacts (indice IK10, IEC62262), à la poussière et à l'eau (indice IP66, IEC60529). Elle est grise (RAL 7035) avec une finition en poudre polyester. Il se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps avec une vis imperdable PZ2 à l'extérieur de la zone étanche. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Il répond à la norme CEI 62208. Il peut être stocké entre -35 et 60 °C et fonctionne entre -35 et 80 °C. Il est en tôle d'acier avec une finition en poudre polyester.
PanelSeT SBM
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Code Douane
Gamme
Multiple de vente