PanelSeT SBM - boite acier - 150x300x120mm - couvercle plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 150 mm
  • nombre de bornes de raccordement 0
ICON

PanelSeT SBM - boîte acier 150x300x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

 
 

Détails du produit

Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM est conçu pour une application polyvalente et est certifié LR, DNV-GL, UL et BV Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles, il peut résister à des impacts importants grâce à son indice IK10 (IEC62262) et il présente une résistance élevée à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529) Cette boîte a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de 150mm, 300mm et 120mm respectivement La boîte est fabriquée en gris (RAL7035) avec une finition de surface en poudre polyester Le boîtier se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps Il comporte une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance Le poids net du boîtier est de 2,1 kg Il est conforme aux normes CEI 62208 et sa température ambiante de stockage et de fonctionnement est respectivement de -35-60 °C et -35-80 °C Protection IP 66, IK10.

PanelSeT SBM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

sans entretien selon BS 5733

Oui

conforme selon BS 6220

Non

température d'utilisation

-35...80 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Oui

Longueur

150 mm

degré de protection (NEMA)

4X

épaisseur de matériau du boîtier

1.2 mm

pour poussière Ex-Zone

sans

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP66

fixation du couvercle

vissé

IK

IK10

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

0

Matériau

acier

Couleur

gris

Type de pose

saillie/encastré

type de connexion

borne à vis

numéro RAL

7035

forme

rectangulaire

Profondeur

120 mm

sans halogène

Oui

Largeur

300 mm

nombre de bornes de raccordement

0

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

Traitement de surface

autre

Info produit

Gamme

PanelSeT SBM

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.