PanelSeT SBM - boîte acier 150x400x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité
Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM est conçu pour une application polyvalente. Il est conçu pour les environnements difficiles, avec un indice IK10 (IEC62262) et un indice IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau. La boîte grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre de polyester. La boîte est composée de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps Elle possède une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone scellée. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Elle est conforme à la norme CEI 62208 et fonctionne à des températures comprises entre -35 et 60 °C pour le stockage et entre -35 et 80 °C pour le fonctionnement. Ses indices sont IP66 et IK10.
PanelSeT SBM
pour voir vos prix et les stocks
sans entretien selon BS 5733
conforme selon BS 6220
Couleur
Type de pose
température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
fixation du couvercle
IK
version anti-déflagration
degré de protection (NEMA)
nombre d'entrées
épaisseur de matériau du boîtier
Matériau
pour poussière Ex-Zone
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
type de connexion
numéro RAL
forme
Profondeur
sans halogène
Largeur
nombre de bornes de raccordement
avec couverture
avec couvercle transparent
possibilité de montage en saillie
Traitement de surface
Gamme
Multiple de vente
Code Douane