PanelSeT SBM - boite acier - 200x300x120mm - couvercle plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 120 mm
  • Hauteur 200 mm
ICON

PanelSeT SBM - boîte acier 200x300x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

 
 

Détails du produit

Boîte industrielle pour enveloppes PanelSeT SBM. Application polyvalente.Boite avec couvercle plein en face avant. Montage mural sur boîtier. Corps monobloc plié et soudé. Fixation du couvercle avec vis métallique demi-tour. Fermeture du capot par 4 vis captives PZ2 à l'extérieur de la zone scellée. Fabriqué en tôle d'acier avec finition poudre de polyester. Niveaux de protection IP 66, IK10.

PanelSeT SBM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

Matériau

acier

modèle angulaire

Non

qualité du matériau

autre

indépendant

Non

à coupler/juxtaposer

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

avec porte à hublot

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

200 N

finition CEM

Non

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

50 N

estampages

Non

degré de protection (NEMA)

4X

montage mural

Oui

couvercle transparent

Non

nombre de serrures

0

fixation sur mât

Oui

nombre de portes

1

toit incliné

Non

Avec plaque de montage

Non

avec porte

Oui

numéro RAL

7035

avec partie supérieure

Non

Profondeur

120 mm

encastrement mural

Oui

Hauteur

200 mm

avec porte arrière

Non

Largeur

300 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

Couleur

gris

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Gamme

PanelSeT SBM

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.