PanelSeT SBM - boîte acier 200x400x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité
Boîtier industriel en acier PanelSeT SBM pour une application polyvalente Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles, il peut résister à des impacts importants grâce à son indice IK10 (IEC62262) et il présente une résistance élevée à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529) Cette boîte a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de 200mm, 400mm et 120mm respectivement La boîte est fabriquée en gris (RAL7035) avec une finition de surface en poudre polyester Le boîtier se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps Il comporte une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance Le poids net du boîtier est de 3,078 kg Il est monté au mur et possède un type de boîtier plat La fixation du couvercle se fait par des vis métalliques demi-tour Il est conforme aux normes CEI 62208 et sa température ambiante de stockage et de fonctionnement est comprise entre -35 et 60 °C et -35 et 80 °C
PanelSeT SBM
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme