PanelSeT SBM - boite acier - 200x400x80mm - couvercle plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 200 mm
  • nombre de bornes de raccordement 0

PanelSeT SBM - boite acier - 200x400x80mm - couvercle plein

 
 

Détails du produit


Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

PanelSeT SBM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

sans entretien selon BS 5733

Oui

conforme selon BS 6220

Non

Couleur

gris

Type de pose

saillie

température d'utilisation

-35...80 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

200 mm

degré de protection (NEMA)

4X

épaisseur de matériau du boîtier

10 mm

pour poussière Ex-Zone

sans

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP66

fixation du couvercle

vissé

IK

IK10

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

0

Matériau

acier

numéro RAL

7035

forme

rectangulaire

Profondeur

80 mm

sans halogène

Oui

Largeur

400 mm

nombre de bornes de raccordement

0

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

Traitement de surface

autre

type de connexion

borne à vis

Info produit

Gamme

PanelSeT SBM

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.