PanelSeT SBM - boîte acier 200x600x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 6 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité
Cette boîte en acier PanelSeT SBM est adaptée aux applications polyvalentes. Elle est conçue pour les environnements difficiles, peut résister à des impacts élevés (indice IK10, IEC62262). Elle présente une haute résistance à la poussière et à l'eau (indice IP66, IEC60529). Elle est grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre de polyester. La boîte est composée d'un couvercle, d'un corps et de 6 vis de couvercle. Sa vis imperdable PZ2 est en dehors de la zone scellée. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. La boîte se fixe au mur et le couvercle se fixe avec une vis métallique demi-tour. Elle est conforme aux normes IEC 62208. Elle fonctionne entre et -35 et 80 °C et peut être stockée entre -35 et 60 °C.
PanelSeT SBM
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme