PanelSeT SBM - boite acier - 300x400x120mm - couvercle plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 120 mm
  • Hauteur 300 mm
ICON

PanelSeT SBM - boîte acier 300x400x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

 
 

Détails du produit

Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM convient aux applications polyvalentes. Il est certifié avec LR | DNV-GL | UL | BV. La boîte est en tôle d'acier gris (RAL7035) avec une finition en poudre polyester. Le boîtier se compose de 4 vis de couvercle, d'un couvercle et d'un corps. Il comporte une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles. Il dispose d'une grande résistance aux impacts grâce à son indice IK10 (IEC62262) et à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529). Le boîtier est monté au mur et le couvercle est fixé avec une vis métallique demi-tour. Le type d'armoire est un boîtier plat. Elle peut être stockée entre -35 à 60 °C et fonctionne entre -35 à 80 °C.

PanelSeT SBM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

200 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

50 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Oui

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

acier

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

0

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Profondeur

120 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

400 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Gamme

PanelSeT SBM

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.