PanelSeT SBM - boîte acier 300x500x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 6 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité
Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM est conçu pour une application polyvalente. Il convient aux environnements difficiles et est très résistant à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529) et un indice IK10 (IEC62262). Il est gris (RAL7035) en tôle d'acier, avec une finition de surface en poudre polyester. La boîte est composée de 1 couvercle, 1 corps et 6 vis de couvercle. Elle possède une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone scellée. Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance. Le poids net du boîtier est de 5,8kg et il répond aux normes IEC 62208 Il est fabriqué en tôle d'acier avec finition en poudre de polyester. Ses indices de protection sont IP66 et IK10.
PanelSeT SBM
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme