PanelSeT SBM - boite acier - 300x80x120mm - couvercle plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 300 mm
  • nombre de bornes de raccordement 0

PanelSeT SBM - boite acier - 300x80x120mm - couvercle plein

 
 

Détails du produit


Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

PanelSeT SBM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bornier de répartition

sans entretien selon BS 5733

Oui

conforme selon BS 6220

Non

température d'utilisation

-35...80 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

300 mm

nombre de bornes de raccordement

0

Couleur

gris

Type de pose

saillie

degré de protection (NEMA)

4X

épaisseur de matériau du boîtier

12 mm

pour poussière Ex-Zone

sans

fixation du couvercle

vissé

pour Ex-Zone gaz

sans

IK

IK10

Classe de protection (IP)

IP66

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

0

Matériau

acier

type de connexion

borne à vis

numéro RAL

7035

forme

rectangulaire

Profondeur

120 mm

sans halogène

Oui

Largeur

800 mm

avec couverture

Oui

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

Traitement de surface

autre

Info produit

Gamme

PanelSeT SBM

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.