PanelSeT SBM - boite acier - 400x500x120mm - couvercle plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 120 mm
  • Hauteur 400 mm
  • Matériau acier

PanelSeT SBM - boîte acier 400x500x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 6 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

 
 

Détails du produit

La boîte industrielle en acier PanelSeT SBM est conçue pour une application polyvalente et convient pour une utilisation dans des environnements difficiles Elle a un indice IK10 (IEC62262) et un indice IP66 (IEC60529) pour une résistance élevée aux chocs, à la poussière et à l'eau Cette boîte a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de 400mm, 500mm et 120mm respectivement La boîte est fabriquée en gris (RAL7035) avec une finition de surface en poudre polyester Le boîtier se compose de 1 couvercle, 1 corps et 6 vis de couvercle Il comporte une vis imperdable PZ2 en dehors de la zone étanche Le couvercle peut être retiré à des fins de maintenance Le poids net du boîter est de 7,35 kg Il est conforme à la norme CEI 62208 et est certifié par LR, DNV-GL, UL et BV Protection IP 66, IK10.

PanelSeT SBM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

0

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Profondeur

120 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

500 mm

Couleur

gris

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

200 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

50 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Oui

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

acier

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

PanelSeT SBM

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.