PanelSeT SBM - boite acier - 400x600x120mm - couvercle plein

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 120 mm
  • Hauteur 400 mm

PanelSeT SBM - boîte acier 400x600x120mm - couvercle plein - installation murale - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 6 vis de capot, 1 capot, 1 corps - verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

 
 

Détails du produit

Le boîtier industriel en acier PanelSeT SBM convient aux applications polyvalentes et dans des environnements difficiles. Il est certifié par LR | DNV-GL | UL | BV. Ses indices de protection sont IK10 (IEC62262) et IP66 (IEC60529) Il est gris (RAL7035) et une finition en poudre polyester. Il se compose de 1 couvercle, 1 corps et 6 vis de couvercle. Le couvercle est amovible pour la maintenance et est fixé par une vis imperdable PZ2 à l'extérieur de la zone étanche. Elle est conforme aux normes CEI 62208. Elle peut être stockée entre -35 à 60 °C et fonctionne entre -35 à 80 °C. Cette tôle d'acier dispose d'une finition en poudre polyester. Ses indices de protection sont IP66 et IK10.

PanelSeT SBM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

200 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

50 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Oui

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

acier

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

0

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Profondeur

120 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

PanelSeT SBM

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.