PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 105x105x49mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 105 mm
  • Profondeur 49 mm
  • Largeur 105 mm

PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 105x105x49mm - IP55 - avec 1 corps, 1 capot, 1 vis de capot - installation murale - gris clair (RAL 7035)

 
 

Détails du produit


Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

PanelSeT SDB

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage dans le sol

Non

degré de protection (NEMA)

13

montage sous l'eau

Non

type de traversée de boîtier

sans

connectable

Non

coulable

Non

finition du couvercle

couvercle borgne

pour diamètre du tube

20/25 mm

avec blindage

Non

section de conducteur max.

25.5 mm²

Classe de protection (IP)

IP55

version anti-déflagration

Non

résistant aux intempéries

Oui

Matériau

acier

entrée de l'arrière

Non

fixation du couvercle

vissé

Longueur

105 mm

nombre d'entrées

2

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

Traitement de surface

autre

pour Ex-Zone gaz

sans

garnissage

sans

forme

rectangulaire

Modèle type

tableau électrique

Profondeur

49 mm

couvercle transparent

Non

Largeur

105 mm

Couleur

gris

Type de pose

montage mural/au plafond

maintien de fonction

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Info produit

Gamme

PanelSeT SDB

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.