ARIA 43/86 plastron plein individuel

Main media

Détails du produit


Coffrets Polyester universels - ARIA

Aria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aria

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plastron pour coffret de distribution

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

plastique

à fermeture rapide

Oui

à charnière

Non

Profondeur

7.25 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

239 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.