ARIA 43 Plastron avec ouvertures pour appareillage rail DIN

Main media

Détails du produit


Coffrets Polyester universels - ARIA

Aria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aria

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Plastron pour coffret de distribution

transparent

Non

à charnière

Non

nombre de rangées

2

Profondeur

79.4 mm

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

plastique

à fermeture rapide

Oui

Hauteur

379 mm

Largeur

261.8 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.