Boîtier jonction - KX - acier - H150 L150 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • profondeur 120 mm
  • hauteur 150 mm

Boîtier de jonction électrique - KX - tôle d'acier - H150 L150 P120 - IP66 - livré avec un couvercle en tôle d'acier, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles

 
 

Détails du produit

Les nouveaux boîtiers électriques KX en tôle d'acier laquée se déclinent avec ou sans plaques passe-câbles. Leur rapidité et flexibilité de mise en œuvre est assurée par un très large éventail d'accessoires et de toutes nouvelles fonctionnalités qui lui permettent d'entrer de plein pied dans l'industrie connectée du futur. Leurs utilisateurs apprécieront la fiabilité de cette référence incontournable du marché mondial.

Les nouveaux boîtiers électriques KX en tôle d'acier laquée se déclinent avec ou sans plaques passe-câbles. Leur rapidité et flexibilité de mise en œuvre est assurée par un très large éventail d'accessoires et de toutes nouvelles fonctionnalités qui lui permettent d'entrer de plein pied dans l'industrie connectée du futur. Leurs utilisateurs apprécieront la fiabilité de cette référence incontournable du marché mondial.

Kx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Oui

modèle mural avec prise au sol

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

0 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

0 N

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890

0 W

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Non

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK08

matériau

acier

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

1

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

profondeur

120 mm

hauteur

150 mm

largeur

150 mm

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Kx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.