Coffret étanche ARIA 108 Plastron plein

Main media

Détails du produit


Coffrets Polyester universels - ARIA

Aria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Aria

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plastron pour coffret de distribution

Profondeur

79.4 mm

Classe de protection (IP)

IP20

à fermeture rapide

Oui

Hauteur

990 mm

Largeur

761.8 mm

Couleur

gris

transparent

Non

à charnière

Non

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.