Coffret Atlantic IP55 IK10 400x600x200mm avec plaque

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 400 mm
ICON

Coffret métallique horizontale Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine 400x600x200mm 1 porte réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé

 
 

Détails du produit


Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Atlantic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

1

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

1.25 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1 mm

avec serrure

Oui

adapté à un parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP66

couvercle/porte transparent(e)

Non

IK

IK10

type de porte

unique

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Matière

acier

maintien de fonction

autre

profondeur intérieure

180 mm

possibilité de montage en saillie

Non

type de couverture

porte

profondeur d'encastrement

205 mm

Traitement de surface

revêtement par poudre

Avec plaque de montage

Oui

Profondeur

200 mm

Numéro RAL

7035

Largeur

600 mm

Hauteur

400 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Atlantic

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.