Coffret Atlantic IP55 IK10 500x500x250mm et plaque

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • Largeur 500 mm
  • Hauteur 500 mm
ICON

Coffret métallique carré Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine 500x500x250mm 1 porte réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé

 
 

Détails du produit

IP 66 selon la norme EN / IEC 60529: protégé contre la poussière et contre les jets d'eau de toutes directions
Excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques grâce au revêtement polyester texturé: résistance 1000h au brouillard salin
Corps monobloc, porte réversible, équipé d'une plaque passe-câbles
RAL 7035 adapté aux environnements industriels
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Atlantic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

1

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

1.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1 mm

avec serrure

Oui

adapté à un parafoudre

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

type de porte

unique

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

autre

Matière

acier

profondeur intérieure

230 mm

possibilité de montage en saillie

Non

type de couverture

porte

profondeur d'encastrement

255 mm

Traitement de surface

revêtement par poudre

Avec plaque de montage

Oui

Profondeur

250 mm

Numéro RAL

7035

Largeur

500 mm

Hauteur

500 mm

Classe électrique

I

Type de pose

saillie

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Atlantic

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.