Coffret métallique horizontale Atlantic IP55 IK10 avec plaque pleine 800x1000x300mm 2 portes réversibles avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
IP 55 according to the standard EN/IEC 60529 : protected against dust and against jets of water from all directions
Excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques grâce au revêtement polyester texturé: résistance 1000h au brouillard salin
Corps monobloc, porte réversible, équipé d'une plaque passe-câbles
RAL 7035 adapté aux environnements industriels
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Atlantic
pour voir vos prix et les stocks
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
avec serrure
adapté à un parafoudre
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
convient pour utilisation à l’extérieur
IK
maintien de fonction
Matière
possibilité de montage en saillie
profondeur intérieure
type de couverture
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Profondeur
Numéro RAL
Couleur
Largeur
Hauteur
Classe électrique
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane