Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   Mon panier 0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Produits Industriels
  3. Boite coffret et armoire
  4. Coffret universel
  5. 035515
  • 
Vidéo :
Images :
Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 800x800x250mm - RAL7035
 Précédent
 Suivant
Coffret universel - Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 800x800x250mm - RAL7035 - 035515
Legrandlogo
Legrand

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 800x800x250mm - RAL7035

Réf Rexel : 
LEG035515
Réf Fab : 
035515
EAN13 : 
3245060355159
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
Spécificités techniques
Valeurs
Oui

Non

IP66

IK10

Acier

277 mm

Revêtu par poudre

Non

7035

250 mm

800 mm

800 mm

Gris

Apparent

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
ban_pdp_sis_LEG_industrie.jpg

Documents techniques



Documents techniques

 Fiche produit
 Fiche produit
 Notice

Documents BIMhelpNouveau



Documents BIMhelpNouveau


Revit LEG035515_PHOTO3D_1.rfa

Connectez-vous pour pouvoir télécharger le document BIM

Documents techniques
 Retour

Documents techniques

 Fiche produit
 Fiche produit
 Notice

Détails du produit



Détails du produit

Coffret métal Atlantic version carrée IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 800x800x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret carré Atlantic métal - IP66 - IK10 Dimensions extérieures : - Hauteur 800mm- Largeur 800mm- Profondeur 250mm - Poids 21,6kg IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80m) - Plaque d'ajour basse

Atlantic

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Enveloppe vide
Possibilité de montage en saillie Non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 1
Finition du couvercle Fermé
Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle 1.8 mm
Épaisseur de matériau du boîtier 1 mm
Adapté à un parafoudre Non
Avec serrure Oui
Couvercle/porte transparent(e) Non
Classe de protection (IP) IP66
Type de porte Simple
IK IK10
Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
Maintien de fonction Autre
Matière Acier
Profondeur intérieure 230 mm
 
Type de façade Porte
Profondeur d'encastrement 277 mm
Traitement de surface Revêtu par poudre
Avec plaque de montage Non
Numéro RAL 7035
Profondeur 250 mm
Hauteur 800 mm
Largeur 800 mm
Couleur Gris
Classe électrique I
Type de pose Apparent
Info produit
Gamme Atlantic
Multiple de vente 1
Code Douane 85381000
Partager par email

Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel

Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

Produit
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Domotique Energeasy Connect
À découvrir
  • Configurateurs
  • Fonctionnalités clés
  • Nouveautés
Services
  • Suite logicielle Esabora
  • Energeasy Connect
  • Solution IRVE
  • Rexel Lease
  • Easy CEE
  • FAQ
Notre offre de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.