Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - H800xL800xP300 + châssis plein
Réf Rexel : SCHNSYS3D8830P
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
RITTAL
Coffret électrique - AX- acier - 1P - L760 H760 P300 - IP66 - plaque de montage
Réf Rexel : RIT1073.000
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - 24V - vis étrier
Réf Rexel : SCHXB4BVB1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut. 800, larg. 800
Réf Rexel : LEG036034
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Ventilateur 40/160 m³/h - RAL7035 - avec ouïe plastique - IP54 IK08
Réf Rexel : LEG034850
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 2O - vis
Réf Rexel : SCHXB4BS8444
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pattes fixation murale (4) - pour coffret Atlantic - 300 kg - Zamak RAL7035
Réf Rexel : LEG036401
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque pleine coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.800mmxlarg.800mm
Réf Rexel : LEG036060
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22602
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - H800xL800xP300 - porte pleine
Réf Rexel : SCHNSYS3D8830
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2
Réf Rexel : SCHVZ11
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Enveloppe vide | |
possibilité de montage en saillie | Non |
---|---|
nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 1 |
finition du couvercle | fermé |
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1.8 mm |
épaisseur de matériau du boîtier | 1.25 mm |
adapté à un parafoudre | Non |
avec serrure | Oui |
couvercle/porte transparent(e) | Non |
Classe de protection (IP) | IP66 |
type de porte | simple |
IK | IK10 |
convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
maintien de fonction | autre |
Matière | acier |
profondeur intérieure | 280 mm |
type de façade | porte |
---|---|
profondeur d'encastrement | 327 mm |
Traitement de surface | revêtu par poudre |
Avec plaque de montage | Non |
numéro RAL | 7035 |
profondeur | 300 mm |
hauteur | 800 mm |
largeur | 800 mm |
couleur | gris |
Classe électrique | I |
Type de pose | apparent |
Info produit | |
Gamme | Atlantic |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85381000 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.