Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Eclairage LED avec interrupteur précâblé montage horizontal pour Atlantic/Marina/Altis largeur 400mm minimum - classe II - orientable 60° - IP20 IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz - RAL7035 - fixation par vis avec pattes de fixation fournies
Eclairage LED avec interrupteur - Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m
RAL7035 - Classe II - Technologie LED - Orientable 60° - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini
Fixation par vis avec pattes de fixation fournies
Possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Finition du raccordement électrique
montage 482,6 mm (19 pouces)
Type
Matériau
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
avec dispositif on/off
avec prise
Type de tension
Puissance ECL
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane