Guide DIN pour coffret IP66 Pedro 02

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 55 mm
  • Matériau acier

Guide DIN 12 modules pour coffret polyester IP66 Pedro 02 GUIDA12

 
 

Détails du produit

Guides DIN GUIDA
Châssis réalisé très rapidement - Réglage en profondeur sur position prédéfinie au pas de 27 mm - Verrouillage sur position par 1/4 de tour sur les guides latéraux du coffret

LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Pedro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pedro

Multiple de vente

1

Code Douane

73089098

Rail de montage

Longueur

55 mm

forme de trou

sans

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau

1.5 mm

Hauteur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.