Kit modulaire 24 modules pour coffret IP66 Pedro 05

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités de partition par rail DIN 24
  • nombre de rails DIN 1

Kit modulaire 24 modules pour coffret polyester IP66 Pedro 05 KIT 24MOD 05

 
 

Détails du produit

Kits modulaires KIT MOD
Installation des appareillages modulaires - Réglage en profondeur du profilé par 1/4 de tour, pour installation de modulaire 48 et/ou 75 mm d'épaulement - Verrouillage par 1/4 de tour sur les guides latéraux du coffret - Verrouillage des plastrons par targette
LES +
Facilité et rapidité de mise en oeuvre - Grande modularité
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Pedro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pedro

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Module de distribution pour appareils montés en série

entraxe

150 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN

24

nombre de rails DIN

1

Profondeur

120 mm

Hauteur

149.5 mm

Largeur

486 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.