PanelSeT - Coffret polycabo.310x215x160+chassis métallique - IP66 - RAL 7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Profondeur 160 mm
  • Hauteur 310 mm

PanelSeT - coffret polycarbonate 310x215x160mm + châssis métallique - IP66 - RAL 7035 - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou, 1 châssis plein - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm

 
 

Détails du produit

Ce coffret PLM est un coffret mural de la gamme PanelSeT adapté aux applications multi-usages. Il est fabriqué en ABS + PC, offre durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035). Le boîtier se compose d'un corps, d'une porte, d'une serrure et d'une plaque de montage La porte est pleine, permettant un design discret. La porte s'ouvre par l'avant et dispose d'une serrure à double barre de 3mm. La plaque de montage est en acier brut. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529). Il est également très résistant aux chocs (indice IK10, IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques (indice d'isolation électrique de classe II). Le boîtier est certifié UL et peut être stocké à des températures comprises entre -40 à 80°C sans affecter ses performances. La porte et la plaque de montage sont amovibles grâce à des charnières et des éléments de fixation. Le boîtier offre également une résistance au feu jusqu'à 960 °C (IEC 62208) et est conforme aux normes de classification NEMA 4X, IEC 62208 et NEMA 13.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

55 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

18 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

113 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Oui

avec porte arrière

Non

finition de la surface

non traité

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

adapté à un montage métrique

Non

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

plastique

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

1

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

7035

Profondeur

160 mm

Hauteur

310 mm

Largeur

215 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Gamme

Panelset

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.