PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm + châssis métallique - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous, 1 châssis plein - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
Ce PLM est un coffret polyester mural adapté aux applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur nominales du coffret sont respectivement de 430 mm, 330 mm et 200 mm Il est fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, ce qui offre durabilité et résistance aux environnements industriels et extérieurs Il est de couleur grise (RAL 7035) Le coffret se compose d'un corps, d'une porte, d'une plaque de montage et de deux serrures La porte est pleine, ce qui permet de voir facilement l'équipement à l'intérieur La porte peut être ouverte par l'avant et dispose de deux verrous double barre de 3 mm Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK10 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II La plaque de montage est en acier ordinaire et est fixée avec un élément de fixation Le produit est certifié UL et peut être stocké à des températures de l'air ambiant comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme