PanelSeT - Coffret polyester 647x436x250+chassis metallique - IP66 Ral 7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Profondeur 250 mm
  • Hauteur 647 mm

PanelSeT - coffret polyester - 647x436x250mm + châssis métallique - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous, 1 châssis plein - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm

 
 

Détails du produit

Cette armoire murale est adaptée aux applications multi-usages. Elle est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre et de verre trempé pour la porte, pour plus de durabilité et de résistance aux environnements industriels et extérieurs. Elle est grise (RAL 7035). Le coffret se compose d'un corps, d'une porte, d'une plaque de montage et de deux serrures. La porte est transparente, pour une visibilité facile de l'intérieur. La porte peut être ouverte par l'avant et dispose de deux verrous double barre de 3mm. Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK08 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II. L'armoire est certifiée UL et peut être stockée à des températures comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances. La plaque de montage est en acier et peut être détachée de l'armoire à l'aide d'un élément de fixation.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

283 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

94 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

463 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Oui

avec porte arrière

Non

finition de la surface

non traité

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

plastique

qualité du matériau

polyester

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

2

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

7035

Profondeur

250 mm

Hauteur

647 mm

Largeur

436 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Gamme

Panelset

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.