PanelSeT - coffret polyester 747x536x300mm - fermeture 3 points - IP66 - RAL 7035 - avec 1 corps, 1 porte, 1 serrure de poignée - porte pleine - verrou : 3 points de fixation, poignée avec clé 1242E
Ce PLM est un coffret polyester mural adapté aux applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur nominales du coffret sont respectivement de 747 mm, 536 mm et 300 mm Il est fabriqué en polyester renforcé avec de la fibre de verre, qui offre durabilité et résistance aux environnements industriels et extérieurs Il est de couleur grise (RAL 7035) Le coffret se compose d'un corps, d'une porte et d'une poignée de verrouillage La porte est pleine et peut être ouverte par l'avant avec une serrure à 3 points et une poignée avec serrure à clé 1242E Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK10 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II Le produit est certifié UL et peut être stocké à des températures de l'air ambiant comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme