PanelSeT - Coffret polyester 847x636x300 - fermeture 3 points - IP66 Ral7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Profondeur 300 mm
  • Hauteur 847 mm

PanelSeT - coffret polyester 847x636x300mm - fermeture 3 points - IP66 - RAL 7035 - avec 1 corps, 1 porte, 1 serrure de poignée - porte pleine - verrou : 3 points de fixation, poignée avec clé 1242E

 
 

Détails du produit

Coffret polyester PanelSeT PLM pour montage mural. 847 x 636 x 300 mm. Toit intégré, une seule pièce moulée avec des encoches à l'arrière. Sans plaque de montage. 2 serrures (serrure 3 points, poignée avec serrure 1242E). Face avant accessible. Polyester renforcé de fibre de verre. Gris RAL 7035. IP66, IK10, résistance au feu NEMA (13,4X) 960 °C.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

552 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

184 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

883 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Oui

avec porte arrière

Non

finition de la surface

non traité

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

plastique

qualité du matériau

polyester

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

2

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Profondeur

300 mm

Hauteur

847 mm

Largeur

636 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Gamme

Panelset

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.