PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=1000xL=800mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 950 mm
  • Largeur 750 mm

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000mm x 800mm - 800mm l 1000mm - acier galvanisé - hauteur 965mm - largeur 750mm - profondeur 125mm - installations en coffrets avec dimensions inversées

 
 

Détails du produit

Châssis microperforé platine pour PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les boîtiers, (H) 1000 mm x (L) 800 mm. Diamètre des trous 3,6mm avec un pas de 12,5mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 150 kg. Acier galvanisé.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

950 mm

Largeur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.