PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=400xL=300mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 350 mm
  • Largeur 250 mm

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 300mm x 400mm - 400mm l 300mm - acier galvanisé - hauteur 250mm - largeur 350mm - profondeur 125mm - installations dans des coffrets avec dimensions inversées

 
 

Détails du produit

Plaque de montage microperforée pour coffrets PanelSeT S3D, S3X et Thalassa PLM. Les dimensions sont (H) 400 mm x (L) 300 mm et sont réversibles : elle peut être installée dans un coffret aux dimensions inversées. Cette plaque de montage a des trous de 3,6 mm de diamètre avec un pas de 12,5 mm ce qui permet de monter des accessoires à usages multiples. Il peut être fixé à l'aide d'un emplacement de montage sur glissière ou par fixation directe sur des goujons (vis M8) Fabriqué en acier galvanisé, ce qui le rend durable et résistant. La charge permanente admissible est de 60 kg. Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

perforé

Oui

Traitement de surface

galvanisé

Hauteur

350 mm

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.