PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=500xL=400mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 450 mm
  • Largeur 350 mm
  • Matériau acier

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 500mm x 400mm - acier galvanisé - hauteur 465mm - largeur 350mm - profondeur 125mm

 
 

Détails du produit

Plaque de montage microperforée pour S3D, S3X et Thalassa PLM Les dimensions sont (H) 500 mm x (L) 400 mm Les dimensions sont réversibles : il peut être installé dans un coffret aux dimensions inversées Cette plaque de montage a des trous de 3,6 mm de diamètre avec un pas de 12,5 mm qui permettent un accessoire de montage polyvalent Il peut être fixé à l'aide d'un emplacement de montage sur glissière ou par fixation directe sur des goujons (vis M8) Fabriqué en acier galvanisé, ce qui le rend durable et résistant La charge permanente admissible est de 90 kg Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

94039910

Platine de montage pour boîte de distribution

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

450 mm

Largeur

350 mm

Matériau

acier

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.