PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=700xL=500mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 650 mm
  • Largeur 450 mm

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 700mm x 500mm - acier galvanisé - hauteur 665mm - largeur 450mm - profondeur 125mm

 
 

Détails du produit

Châssis microperforée pour coffrets PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les armoires H = 700 x L = 500 mm. Avec trous de diamètre 3,6 mm sur pas de 12,5 mm. Accès de montage polyvalent. Emplacement de montage sur glissière ou fixation directe sur goujons arrière (vis M8). Charge admissible de 135 kg. Acier galvanisé.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

650 mm

Largeur

450 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.