PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=1000xL=800mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 800 mm

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000 x 800mm - acier - galvanisé - hauteur 945mm - largeur 751mm - profondeur 15mm - 1536 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm

 
 

Détails du produit

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

1000 mm

Largeur

800 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.